Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIANSI/ISEA Tipo R Clase 3
- ColorAmarillo fluorescente
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante845811013357
- Material7.3 oz. DRIFIRE® NÍTIDO RESISTENTE
- UPC_NO845811013357
Descripción general
- Tejido ligero y transpirable con algodón Pima
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Control de humedad de alto rendimiento para la máxima comodidad
- Tecnología de control de olores
- Ribete reflectante de confort FR 3M™ Scotchlite™
- Bolsillo delantero izquierdo en el pecho
- Identificar rápidamente el cumplimiento con el etiquetado exterior
- Cuello acanalado para mantener la forma