Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteLa talla única es la más adecuada
Detalles
- ColorVerde/Aluminizado
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante845811058235
- Material19 oz. OPF/DuPont aluminizado Kevlar®
- UPC_NO845811058235
Descripción general
- Proporciona protección térmica
- La parte posterior aluminizada proporciona calor radiante y protección de metal fundido
- Forro de lana invertido
- Pulgar alado
- Probado según ASTM F1060 @ 500F. Tiempo medio hasta la quemadura de segundo grado 15.9 segundos