Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteLa talla única es la más adecuada
Detalles
- ColorMarrón
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante845811058174
- Material16 oz. Rayón aluminizado
- UPC_NO845811058174
Descripción general
- Proporciona protección térmica y contra cortes
- Forro de lana
- Pulgar recto
- Palma de piel térmica
- Parches de piel en la palma y los nudillos
- Parche aluminizado en el dedo índice
- Ajuste de velcro en el puño
- Probado según ASTM F1060 @ 1000F. Tiempo medio hasta la quemadura de segundo grado 18.70 segundos