Motion
202A25C22200000

THK
202A25C22200000

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: HSR-LC, bloque largo, 36 mm de alto, 70 mm de ancho, 102.20 mm de largo, capacidad de carga: 51.6 kN
Artículo MI #10695367
No. Fabricante 202A25C22200000
Precio202.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
202A25C22200000

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: HSR-LC, bloque largo, 36 mm de alto, 70 mm de ancho, 102.20 mm de largo, capacidad de carga: 51.6 kN
Artículo MI #10695367
No. Fabricante 202A25C22200000
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
Su precio$202.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M6
  • Tamaño nominal del raíl
    23 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    102.20 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    0.75 kg

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Tipo de bloque
    Bloque largo
  • Capacidad de carga dinámica
    35.2 kN
  • Tipo de grasa
    Grasa THK AFB-LF
  • Capacidad de carga
    51.6 kN
  • Número de Upc del fabricante
    202A25C22200000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Precarga
    Precarga de luz
  • Tipo de sello
    SS (sello final + sello lateral + sello interior)
  • Serie
    HSR-LC
  • Capacidad de carga estática
    51.6 kN
  • UPC_NO
    202A25C22200000

Descripción general

Descripción del fabricante
HSR25LC1SSC1BLOQUE (GK)
  • Tamaño estándar global
  • Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
  • Bloque bridado con orificios roscados (se puede instalar desde arriba o desde abajo)
  • Carga permisible grande: capacidad de carga de 13x en comparación con el buje lineal (eje redondo), lo que equivale a una vida útil de 2,200x más larga y un potencial de reducción significativo
  • Estructura de carga igual de 4 vías: las cargas nominales aplicadas al bloque son uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral), lo que permite utilizar la guía de movimiento lineal en todas las orientaciones y en aplicaciones extensas
  • Capacidad de absorción de errores de montaje: las exclusivas ranuras circulares de arco de THK permiten absorber un error de montaje, logrando un movimiento recto suave y muy preciso
  • Alta durabilidad: el movimiento suave, la alta resistencia al desgaste y el mantenimiento a largo plazo de la precisión se logran como resultado del diseño de arco circular que evita el deslizamiento diferencial de las bolas
  • Eficiencia energética: 10x de ahorro energético en comparación con la guía deslizante *basado en el resultado de la prueba interna

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo