Motion
2821-22
M18 Sierra de vaivén SAWZALL® de FUEL™ - Kit de 2 baterías XC5.0
Artículo MI #10696067
No. Fabricante 2821-22
Precio642.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 Sierra de vaivén SAWZALL® de FUEL™ - Kit de 2 baterías XC5.0
Artículo MI #10696067
No. Fabricante 2821-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio642.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    8.4 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    3.6 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1.25 pulg.
  • Peso de la herramienta
    8.4 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Incluido
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Cambio de cuchilla
    Sin herramientas
  • Cuchillas incluidas
    No
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Incluye
    (1) sierra de vaivén 2821-20 M18 FUEL SAWZALL, (2) paquetes de baterías, (1) cargador de baterías, (1) maletín de transporte
  • Luz de trabajo integrada
    Sí
  • Zapatilla ajustable sin llave
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    045242559190
  • Material
    Nailon reforzado
  • Velocidad máxima
    3000 spm
  • Número de cuchillas
    0
  • UPC_NO
    045242559190
  • Velocidad variable
    Velocidad no variable
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2821-22 M18 SAWZALL DE COMBUSTIBLE
  • La longitud de carrera de 1-1/4" elimina más material con cada carrera
  • El zapato ajustable prolonga la vida útil de la cuchilla
  • La luz LED integrada ilumina la superficie de trabajo mientras corta
  • Compatible con las M18 baterías y los M18 cargadores
  • Gancho colgante: permite un almacenamiento cómodo en el trabajo
  • La abrazadera de la hoja QUIK-LOK de acción de palanca proporciona cambios de hoja rápidos y fáciles
  • Motor sin escobillas POWERSTATE™: mayor velocidad de corte y potencia en las aplicaciones más difíciles
  • REDLINK™ Plus Intelligence: el sistema más avanzado de electrónica de herramientas eléctricas inalámbricas; proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • La abrazadera de cuchilla QUIK-LOK(TM) accionada por palanca resistente al desgaste proporciona cambios de cuchilla rápidos y fáciles
  • La abrazadera anticorrosión ofrece una durabilidad prolongada de la abrazadera con menos tiempo de inactividad debido a la corrosión
  • La conexión de batería reforzada con metal proporciona una mayor durabilidad y retención de la batería durante toda la vida útil
  • REDLITHIUM™ Paquete de baterías XC5.0 : proporciona una construcción superior del paquete, más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que las baterías de la competencia