Motion
6312-2RS-C3/VSL609

TIMKEN
6312-2RS-C3/VSL609

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10697780
No. Fabricante 6312-2RS-C3/VSL609
Precio562.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
6312-2RS-C3/VSL609

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10697780
No. Fabricante 6312-2RS-C3/VSL609
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
Precio562.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.083 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.22 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Peso
    3.747 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    6312-2RS-C3/VSL609 6312-2RS-C3/VSL609 BA
  • Características y beneficios
    "• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • Dimensiones intercambiables según la norma ISO • Calidad del motor eléctrico (EMQ) • Utilizado en aplicaciones de alta velocidad como motores eléctricos • El/los sello(s) de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los rodamientos contra contaminantes"
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6312-2RS-C3/VSL609 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 60 mm, orificio recto, sellado doble, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 31 mm, diseñado para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6312-2RS-C3/VSL609
  • Número de Upc del fabricante
    85706086909
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    6400 RPM (grasa), 9100 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40° C
  • Clase de precisión
    ISO Normal/ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18389 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11645 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    6300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    085706086909

Descripción general

Descripción del fabricante
6312-2RS-C3/VSL609 6312-2RS-C3/VSL609 BA
  • "
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • Dimensiones intercambiables de la norma ISO
  • Calidad del motor eléctrico (EMQ)
  • Se utiliza en aplicaciones de alta velocidad como motores eléctricos
  • El/los sello(s) de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra contaminantes"