Motion
SUCSFLSQK205-16/FVSL613

Timken
SUCSFLSQK205-16/FVSL613

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #10703364
No. Fabricante SUCSFLSQK205-16/FVSL613
Precio923.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SUCSFLSQK205-16/FVSL613

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #10703364
No. Fabricante SUCSFLSQK205-16/FVSL613
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
Precio923.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    085706063436
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    085706064280

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO SUCSFLSQK205-16/FVSL613