Motion
556-M
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con agarre suave recubierto de poliuretano en palma y dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #10733220
No. Fabricante 556-M
Precio12.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con agarre suave recubierto de poliuretano en palma y dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #10733220
No. Fabricante 556-M
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
Su precio$12.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes de punto sin costuras de calibre 18 ultraligeros ofrecen una destreza y sensibilidad táctil excepcionales. Cómodo de llevar con un corte ANSI A5 sólido y clasificaciones de resistencia a la abrasión de nivel 4 . El revestimiento de poliuretano de la palma proporciona un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren un manejo preciso.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido reforzado en la entrepierna
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Los guantes de punto sin costuras de calibre 18 ultraligeros ofrecen una destreza y sensibilidad táctil excepcionales. Cómodo de llevar con un corte ANSI A5 sólido y clasificaciones de resistencia a la abrasión de nivel 4 . El revestimiento de poliuretano de la palma proporciona un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren un manejo preciso.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • Calibre de punto
    18
  • Material del revestimiento
    HPPE
  • Número de Upc del fabricante
    616314352591
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314352591

Descripción general

Descripción del fabricante
POLÍQUERO G-TEK DE 556 M
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • El revestimiento de poliuretano es suave y flexible para mantener la destreza, y se agarra bien sin sentirse pegajoso o pegajoso
  • La entrepierna reforzada proporciona una mayor vida útil y una mayor protección
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta

También puede gustarle