Motion
3346687 DCLNR 2525X-12-JHP-MC  80 °

Iscar Metals Inc
3346687 DCLNR 2525X-12-JHP-MC 80 DEG

3346687 DCLNR 2525X-12-JHP-MC 80 °
Artículo MI #10735380
No. Fabricante 3346687 DCLNR 2525X-12-JHP-MC 80 DEG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Iscar Metals Inc
3346687 DCLNR 2525X-12-JHP-MC 80 DEG

3346687 DCLNR 2525X-12-JHP-MC 80 °
Artículo MI #10735380
No. Fabricante 3346687 DCLNR 2525X-12-JHP-MC 80 DEG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    40 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    50 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    30 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.436 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    2310
  • RPM máximas de salida
    1750 rpm
  • Relación nominal
    12:1
  • Tamaño de salida
    4.999 pulg.
  • Factor de servicio
    2.0
  • Peso
    2540 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GR1-010
  • Número de Upc del fabricante
    782935277435
  • Potencia de entrada máxima
    253 CV
  • Dirección de salida
    Arriba
  • Reducción
    Doble
  • UPC_NO
    782935277435

Descripción general

Descripción del fabricante
3346687 DCLNR 2525X-12-JHP-MC 80 °
  • Cumple con los estándares de AGMA y CTI para aplicaciones de torres de refrigeración
  • Coincidencia con las dimensiones de montaje críticas para facilitar la sustitución de otros variadores OEM
  • Todos los cojinetes tienen una vida útil de 100,000 horas L10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo