Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa40 pulg.
- Longitud de la carcasa50 pulg.
- Ancho de la carcasa30 pulg.
- Tamaño de entrada2.436 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante2310
- RPM máximas de salida1750 rpm
- Relación nominal14:1
- Tamaño de salida4.999 pulg.
- Factor de servicio2.0
- Peso2540 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGR1-010
- Número de Upc del fabricante782935276339
- Potencia de entrada máxima231 CV
- Dirección de salidaArriba
- ReducciónDoble
- UPC_NO782935276339
Descripción general
- Cumple con los estándares de AGMA y CTI para aplicaciones de torres de refrigeración
- Coincidencia con las dimensiones de montaje críticas para facilitar la sustitución de otros variadores OEM
- Todos los cojinetes tienen una vida útil de 100,000 horas L10