Motion
01991

3M
01991

3MGreen CuerpoRueda de esmerilado de soldadura reforzada 0
Artículo MI #10741030
No. Fabricante 01991
Precio96.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01991

3MGreen CuerpoRueda de esmerilado de soldadura reforzada 0
Artículo MI #10741030
No. Fabricante 01991
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
Precio96.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    11-5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    11-5/8 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    0.3750 pulg. | 9.53 mm
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Grosor general
    0.22 pulg.
  • Ancho general
    0.22 pulg.
  • Peso
    0.163 lb
  • Diámetro de la rueda
    3.0000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    0.2200 pulg.
  • Ancho
    0.2200 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Aplicación
    Extracción de soldadura | Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Tipo de archivo adjunto
    Tuerca de retención
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construido para un afilado de soldadura resistente - El refuerzo de malla de tela de fibra de vidrio añade resistencia y vida de la rueda - El abrasivo mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies - Tamaño 3” , grosor 3/16” es ideal para afiladoras en ángulo recto y aplicaciones de afilado de difícil acceso
  • Compatibilidad de máquinas
    Amoladoras en ángulo recto
  • Número de Upc del fabricante
    00051131019911
  • Material
    Cerámica
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de esmerilado
  • UPC_NO
    00051131019911
  • Tipo de rueda
    T1

Descripción general

Descripción del fabricante
7100229883(5PK) RUEDA DE AFILADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Construido para un afilado de soldadura resistente - El refuerzo de malla de tela de fibra de vidrio añade resistencia y vida de la rueda - El abrasivo mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies - Tamaño 3” , grosor 3/16” es ideal para afiladoras en ángulo recto y aplicaciones de afilado de difícil acceso