Motion
04 CADENA MÉTRICA 5M

iwis
04 METRIC CHAIN 5M

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 04 / 6.00 mm, remachado, 1 hebra, 5.00 m Longitud
Artículo MI #10741031
No. Fabricante 04 METRIC CHAIN 5M
Precio101.68 USD/mr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
04 METRIC CHAIN 5M

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 04 / 6.00 mm, remachado, 1 hebra, 5.00 m Longitud
Artículo MI #10741031
No. Fabricante 04 METRIC CHAIN 5M
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
Precio101.68 USD/mr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    04 / 6.00 mm
  • Altura de la placa de enlace
    5.00 mm
  • Longitud total
    5.00 m
  • Diámetro del pasador
    1.85 mm
  • Paso
    6.00 mm
  • Diámetro del rodillo
    4.00 mm
  • Ancho del rodillo
    2.80 mm
  • Resistencia a la tensión
    3.20 kN
  • Peso
    1.21 lb
  • Peso por pie
    0.08 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    04 / 6.00 mm
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648060191
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648060191

Descripción general

Descripción del fabricante
04 CADENA MÉTRICA 5M CADENA JWIS
  • Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
  • Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.

También puede gustarle