Motion
06B-1 ENLACE CONEXIÓN JWIS SCCL

iwis
06B-1 SCCL JWIS CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 08 B-1 / 3/8 pulg. Cadena y paso, clip de resorte
Artículo MI #10741036
No. Fabricante 06B-1 SCCL JWIS CONN LINK
Precio6.21 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
06B-1 SCCL JWIS CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 08 B-1 / 3/8 pulg. Cadena y paso, clip de resorte
Artículo MI #10741036
No. Fabricante 06B-1 SCCL JWIS CONN LINK
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
Precio6.21 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    08 B-1 / 3/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    8.20 mm
  • Diámetro del pasador
    3.31 mm
  • Paso
    3/8 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    10.50 kN
  • Peso
    0.01 lb
  • Peso por pie
    0.28 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    08 B-1 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648060252
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648060252

Descripción general

Descripción del fabricante
06B-1 ENLACE CONEXIÓN JWIS SCCL
  • Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
  • Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.

También puede gustarle