Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena06B-1 SS / 3/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace8.26 mm
- Grosor de la placa de enlace1.20 mm
- Diámetro del pasador3.28 mm
- Longitud del pasador13.50 mm
- Paso3/8 pulg.
- Diámetro del rodillo6.35 mm
- Ancho del rodillo5.72 mm
- Peso0.01 lb
- Peso por pie0.28 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso06B-1 SS / 3/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648028290
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648028290
Descripción general
- Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.