Motion
06B-2  RIV 10FT CADENA ELITE

iwis
06B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 06B-2 / 3/8 pulg. de paso, remachado, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741040
No. Fabricante 06B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN
Precio19.52 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
06B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 06B-2 / 3/8 pulg. de paso, remachado, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741040
No. Fabricante 06B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Precio19.52 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    06B-2 / 3/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    8.26 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.30 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    3.28 mm
  • Longitud del pasador
    23.80 mm
  • Paso
    3/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.35 mm
  • Ancho del rodillo
    5.72 mm
  • Resistencia a la tensión
    18.10 kN
  • Peso
    4.50 lb
  • Peso por pie
    0.52 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    06B-2 / 3/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648016990
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606, DIN 8187
  • UPC_NO
    847648016990

Descripción general

Descripción del fabricante
06B-2 RIV 10FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.

También puede gustarle