Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena06B-3 / 3/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace8.26 mm
- Grosor de la placa de enlace1.30 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador3.28 mm
- Longitud del pasador34.00 mm
- Paso3/8 pulg.
- Diámetro del rodillo6.35 mm
- Ancho del rodillo5.72 mm
- Resistencia a la tensión29.80 kN
- Peso2.60 lb
- Peso por pie0.78 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso06B-3 / 3/8 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648624553
- Número de hebras a lo largo3
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606, DIN 8187
- UPC_NO847648624553
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.