Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena08B-1 / 1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace11.80 mm
- Grosor de la placa de enlace1.60 mm
- Longitud total5.00 m
- Paso1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo8.51 mm
- Ancho del rodillo7.75 mm
- Peso12.65 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso08B-1 / 1/2 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648370337
- MaterialEnchapado en níquel
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieAgarrador estándar británico
- UPC_NO847648370337
Descripción general
- Alimentación, transporte y posicionamiento seguros de láminas y paneles blandos de paredes finas y grandes áreas.