Motion
08B-1  L85NP VERSIÓN C EMPUÑADURA 5M JWIS

iwis
08B-1 L85NP VERSION C GRIP 5M JWIS

08B-1 L85NP VERSIÓN C EMPUÑADURA 5M JWIS
Artículo MI #10741056
No. Fabricante 08B-1 L85NP VERSION C GRIP 5M JWIS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
08B-1 L85NP VERSION C GRIP 5M JWIS

08B-1 L85NP VERSIÓN C EMPUÑADURA 5M JWIS
Artículo MI #10741056
No. Fabricante 08B-1 L85NP VERSION C GRIP 5M JWIS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    08B-1 / 1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    11.80 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.60 mm
  • Longitud total
    5.00 m
  • Paso
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    8.51 mm
  • Ancho del rodillo
    7.75 mm
  • Peso
    12.65 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    08B-1 / 1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648370351
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Agarrador estándar británico
  • UPC_NO
    847648370351

Descripción general

Descripción del fabricante
08B-1 L85NP VERSIÓN C EMPUÑADURA 5M JWIS
  • Alimentación, transporte y posicionamiento seguros de láminas y paneles blandos de paredes finas y grandes áreas.

You May Also Like