Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena08B-1 / 1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace12.20 mm
- Grosor de la placa de enlace1.60 mm
- Longitud total5.00 m
- Diámetro del pasador4.45 mm
- Longitud del pasador16.90 mm
- Paso1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo8.51 mm
- Ancho del rodillo5/16 pulg.
- Resistencia a la tensión15.00 kN
- Peso7.59 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso08B-1 / 1/2 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648026289
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico resistente a la corrosión
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648026289
Descripción general
- Las cadenas resistentes a la corrosión JWIS consisten en aceros altamente aleados que proporcionan una buena resistencia al desgaste y resistencia a la fatiga y rotura considerablemente mayor que las cadenas de acero inoxidable.
- Las cadenas CR se pueden utilizar en condiciones extremas que normalmente requieren acero inoxidable por motivos higiénicos y visuales.