Motion
08B-2  RIV 10FT CADENA ELITE

iwis
08B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 08B-2 / 1/2 pulg. de paso, remachado, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741074
No. Fabricante 08B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN
Precio30.68 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
08B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 08B-2 / 1/2 pulg. de paso, remachado, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741074
No. Fabricante 08B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.68 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    08B-2 / 1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    11.81 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.60 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    4.45 mm
  • Longitud del pasador
    31.00 mm
  • Paso
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    8.51 mm
  • Ancho del rodillo
    7.75 mm
  • Resistencia a la tensión
    37.40 kN
  • Peso
    8.27 lb
  • Peso por pie
    0.90 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    08B-2 / 1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648017010
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606, DIN 8187
  • UPC_NO
    847648017010

Descripción general

Descripción del fabricante
08B-2 RIV 10FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.