Motion
08B-2SS ELITE DE DESPLAZAMIENTO

iwis
08B-2SS OFFSET ELITE

Eslabón de compensación de cadena de rodillo - 08B-2 SS / 1/2 pulg. Cadena y paso, eslabón de compensación, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741078
No. Fabricante 08B-2SS OFFSET ELITE
Precio57.66 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
08B-2SS OFFSET ELITE

Eslabón de compensación de cadena de rodillo - 08B-2 SS / 1/2 pulg. Cadena y paso, eslabón de compensación, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741078
No. Fabricante 08B-2SS OFFSET ELITE
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
Precio57.66 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    08B-2 SS / 1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    11.81 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.60 mm
  • Diámetro del pasador
    4.45 mm
  • Longitud del pasador
    31.00 mm
  • Paso
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    8.51 mm
  • Ancho del rodillo
    7.75 mm
  • Peso
    0.04 lb
  • Peso por pie
    0.90 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    08B-2 SS / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648028825
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648028825

Descripción general

Descripción del fabricante
08B-2SS OFFEST ELITE
  • Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.