Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena08B-2 SS / 1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace11.81 mm
- Grosor de la placa de enlace1.60 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador4.45 mm
- Longitud del pasador31.00 mm
- Paso1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo8.51 mm
- Ancho del rodillo7.75 mm
- Peso8.27 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso08B-2 SS / 1/2 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648027897
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648027897
Descripción general
Descripción del fabricante
08B-2SS RIV 10FT CADENA ELITE
- Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad