Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena08B-3 / 1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace11.81 mm
- Grosor de la placa de enlace1.60 mm
- Diámetro del pasador4.45 mm
- Longitud del pasador44.90 mm
- Paso1/2 pulg.
- Resistencia a la tensión50.20 kN
- Peso0.05 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso08B-3 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648028184
- Número de hebras a lo largo3
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606, DIN 8187
- UPC_NO847648028184
Descripción general
Descripción del fabricante
08B-3 ENLACE DE CONEXIÓN ELITE SCCL
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad