Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena08B-1 G1 / 1/2 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1.60 mm
- Diámetro del pasador4.45 mm
- Longitud del pasador20.00 mm
- Paso1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo8.51 mm
- Ancho del rodillo7.75 mm
- Peso0.04 lb
- Peso por pie0.80 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaEnlace de conexión
- Número de cadena y paso08B-1 G1 / 1/2 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648000906
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieAgarrador estándar británico
- UPC_NO847648000906
Descripción general
- Las cadenas de rodillos con perfiles de elastómero son ideales para aplicaciones en las que los productos frágiles requieren una manipulación suave del transportador.
- Las cadenas ELITE se utilizan para transportar mercancías que no deben rayarse, como chapa metálica fina o recubierta, tablones de madera laminados o tuberías.
- El material que Iwis utiliza para la gama de productos ELITE es caucho de nitrilo butadieno (NBR) con una dureza de 80 Shore A.
- NBR ofrece la combinación óptima de fricción cohesiva, resistencia a la abrasión y durabilidad.
- Otros tipos de perfiles son posibles para aplicaciones especiales y se pueden suministrar bajo petición.