Motion
PARTE SUPERIOR DE GOMA 08B-G2F1  RIV CH 10FT ELITE

iwis
08B-G2F1 RIV RUBBER TOP CH 10FT ELITE

PARTE SUPERIOR DE GOMA 08B-G2F1 RIV CH 10FT ELITE
Artículo MI #10741093
No. Fabricante 08B-G2F1 RIV RUBBER TOP CH 10FT ELITE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
08B-G2F1 RIV RUBBER TOP CH 10FT ELITE

PARTE SUPERIOR DE GOMA 08B-G2F1 RIV CH 10FT ELITE
Artículo MI #10741093
No. Fabricante 08B-G2F1 RIV RUBBER TOP CH 10FT ELITE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    08B-2 G2 / 1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1.60 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    4.45 mm
  • Longitud del pasador
    34.30 mm
  • Paso
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    8.51 mm
  • Ancho del rodillo
    7.75 mm
  • Peso
    13.88 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    08B-2 G2 / 1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648211524
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Agarrador estándar británico
  • UPC_NO
    847648211524

Descripción general

Descripción del fabricante
PARTE SUPERIOR DE GOMA 08B-G2F1 RIV CH 10FT ELITE
  • Las cadenas de rodillos con perfiles de elastómero son ideales para aplicaciones en las que los productos frágiles requieren una manipulación suave del transportador.
  • Las cadenas ELITE se utilizan para transportar mercancías que no deben rayarse, como chapa metálica fina o recubierta, tablones de madera laminados o tuberías.
  • El material que Iwis utiliza para la gama de productos ELITE es caucho de nitrilo butadieno (NBR) con una dureza de 80 Shore A.
  • NBR ofrece la combinación óptima de fricción cohesiva, resistencia a la abrasión y durabilidad.
  • Otros tipos de perfiles son posibles para aplicaciones especiales y se pueden suministrar bajo petición.