Motion
100 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO JWIS

iwis
100 OFFSET LINK JWIS

Eslabón offset de cadena de rodillo - 20 A-1 / 1-1/4 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741097
No. Fabricante 100 OFFSET LINK JWIS
Precio37.93 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
100 OFFSET LINK JWIS

Eslabón offset de cadena de rodillo - 20 A-1 / 1-1/4 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741097
No. Fabricante 100 OFFSET LINK JWIS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.93 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    20 A-1 / 1-1/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    30.16 mm
  • Diámetro del pasador
    9.54 mm
  • Paso
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Ancho del rodillo
    19.05 mm
  • Resistencia a la tensión
    112.78 kN
  • Peso
    0.30 lb
  • Peso por pie
    2.65 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    20 A-1 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648216741
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648216741

Descripción general

Descripción del fabricante
100 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO JWIS
  • Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
  • Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.

También puede gustarle