Motion
100-2 ELITE DE DESPLAZAMIENTO

iwis
100-2 OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 100-2 / 1-1/4 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741107
No. Fabricante 100-2 OFFSET ELITE
Precio54.59 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
100-2 OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 100-2 / 1-1/4 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741107
No. Fabricante 100-2 OFFSET ELITE
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
Precio54.59 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100-2 / 1-1/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    30.17 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.00 mm
  • Diámetro del pasador
    9.54 mm
  • Longitud del pasador
    77.00 mm
  • Paso
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Ancho del rodillo
    18.90 mm
  • Resistencia a la tensión
    204.00 kN
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    100-2 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648015924
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648015924

Descripción general

Descripción del fabricante
100-2 ELITE DE DESPLAZAMIENTO
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.

También puede gustarle