Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena100-3 / 1-1/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace30.17 mm
- Grosor de la placa de enlace4.00 mm
- Diámetro del pasador9.54 mm
- Longitud del pasador113.00 mm
- Paso1-1/4 pulg.
- Diámetro del rodillo19.05 mm
- Ancho del rodillo18.90 mm
- Resistencia a la tensión310.00 kN
- Peso74.77 lb
- Peso por pie7.91 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso100-3 / 1-1/4 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648015054
- Número de hebras a lo largo3
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648015054
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.