Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena100-1 H / 1-1/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace30.17 mm
- Grosor de la placa de enlace4.80 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador9.54 mm
- Longitud del pasador44.50 mm
- Paso1-1/4 pulg.
- Diámetro del rodillo19.05 mm
- Ancho del rodillo18.90 mm
- Peso28.68 lb
- Peso por pie3.04 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso100-1 H / 1-1/4 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648016136
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648016136
Descripción general
- Las cadenas de la serie H generalmente se fabrican con los mismos materiales de pasadores que las cadenas de rodillos estándar.
- Sin embargo, su principal ventaja es que proporcionan una mayor resistencia al desgaste y una mayor resistencia a la tracción que las cadenas estándar, al tiempo que conservan prácticamente la misma resistencia a la rotura.