Motion
100H ELITE DE DESPLAZAMIENTO

iwis
100H OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 100-1 H / 1-1/4 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741117
No. Fabricante 100H OFFSET ELITE
Precio24.20 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
100H OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 100-1 H / 1-1/4 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741117
No. Fabricante 100H OFFSET ELITE
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
Precio24.20 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100-1 H / 1-1/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    30.17 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.80 mm
  • Diámetro del pasador
    9.54 mm
  • Longitud del pasador
    44.50 mm
  • Paso
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Ancho del rodillo
    18.90 mm
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    100-1 H / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648016389
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648016389

Descripción general

Descripción del fabricante
100H ELITE DE DESPLAZAMIENTO
  • Las cadenas de la serie H generalmente se fabrican con los mismos materiales de pasadores que las cadenas de rodillos estándar.
  • Sin embargo, su principal ventaja es que proporcionan una mayor resistencia al desgaste y una mayor resistencia a la tracción que las cadenas estándar, al tiempo que conservan prácticamente la misma resistencia a la rotura.

También puede gustarle