Motion
100NP ENLACE DE CONEXIÓN ELITE CPCL

iwis
100NP CPCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 100-1 NP / 1-1/4 pulg. Cadena y paso, recubierta, material niquelado
Artículo MI #10741119
No. Fabricante 100NP CPCL ELITE CONN LINK
Precio10.53 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
100NP CPCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 100-1 NP / 1-1/4 pulg. Cadena y paso, recubierta, material niquelado
Artículo MI #10741119
No. Fabricante 100NP CPCL ELITE CONN LINK
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
Precio10.53 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100-1 NP / 1-1/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    30.17 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.00 mm
  • Diámetro del pasador
    9.54 mm
  • Longitud del pasador
    41.10 mm
  • Paso
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Ancho del rodillo
    18.90 mm
  • Peso
    0.23 lb
  • Peso por pie
    2.63 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    100-1 NP / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648059997
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Enchapado en níquel
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648059997

Descripción general

Descripción del fabricante
100NP ENLACE DE CONEXIÓN ELITE CPCL
  • Las cadenas Elite niquelado están fabricadas con las mismas tolerancias ajustadas y materiales de primera calidad que nuestras cadenas ANSI y BS estándar, con el beneficio adicional de un niquelado sin electropara proporcionar resistencia a la corrosión

También puede gustarle