Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena100-1 NP / 1-1/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace30.17 mm
- Grosor de la placa de enlace4.00 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador9.54 mm
- Longitud del pasador41.10 mm
- Paso1-1/4 pulg.
- Diámetro del rodillo19.05 mm
- Ancho del rodillo18.90 mm
- Peso25.28 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso100-1 NP / 1-1/4 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648060016
- MaterialEnchapado en níquel
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEnchapado en níquel
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648060016
Descripción general
- Las cadenas Elite niquelado están fabricadas con las mismas tolerancias ajustadas y materiales de primera calidad que nuestras cadenas ANSI y BS estándar, con el beneficio adicional de un niquelado sin electropara proporcionar resistencia a la corrosión