Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena10B-1 / 5/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace14.70 mm
- Diámetro del pasador5.08 mm
- Paso5/8 pulg.
- Diámetro del rodillo10.16 mm
- Ancho del rodillo9.65 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso10B-1 / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648348213
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieBritish Standard Cfb. Seco
- UPC_NO847648348213
Descripción general
- b.las cadenas secas están hechas de acero inoxidable CF sin corrosión ni mantenimiento con un eslabón articulado optimizado que representa una obra maestra de alta precisión.
- El secreto de la gama b.dry es consignar al pasado las antiguas nociones de "acero sobre acero". El hecho de que no se necesitan lubricantes es gracias a nuestros casquillos b.dry, que están fabricados con un polímero especial de alto rendimiento.
- Las capacidades de este material son absolutamente incomparables. b.los productos secos funcionan completamente secos, pero siguen siendo más resistentes al desgaste y la corrosión, más fuertes y tienen una vida útil más larga que las cadenas comparables.