Motion
10B-1  M106NP VERSIÓN E GRIP 10M JWIS

iwis
10B-1 M106NP VERSION E GRIP 10M JWIS

10B-1 M106NP VERSIÓN E GRIP 10M JWIS
Artículo MI #10741129
No. Fabricante 10B-1 M106NP VERSION E GRIP 10M JWIS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
10B-1 M106NP VERSION E GRIP 10M JWIS

10B-1 M106NP VERSIÓN E GRIP 10M JWIS
Artículo MI #10741129
No. Fabricante 10B-1 M106NP VERSION E GRIP 10M JWIS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    10B-1 / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    14.40 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.70 mm
  • Longitud total
    50.00 m
  • Paso
    5/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo
    9.65 mm
  • Peso
    49.20 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    10B-1 / 5/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648370375
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Agarrador estándar británico
  • UPC_NO
    847648370375

Descripción general

Descripción del fabricante
10B-1 M106NP VERSIÓN E GRIP 10M JWIS
  • Alimentación, transporte y posicionamiento seguros de láminas y paneles blandos de paredes finas y grandes áreas.

También puede gustarle