Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena10B-1NP / 5/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace14.73 mm
- Grosor de la placa de enlace1.70 mm
- Diámetro del pasador5.08 mm
- Longitud del pasador19.60 mm
- Paso5/8 pulg.
- Diámetro del rodillo10.16 mm
- Ancho del rodillo9.65 mm
- Peso0.03 lb
- Peso por pie0.62 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso10B-1NP / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648028481
- MaterialEnchapado en níquel
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEnchapado en níquel
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648028481
Descripción general
- Las cadenas Elite niquelado están fabricadas con las mismas tolerancias ajustadas y materiales de primera calidad que nuestras cadenas ANSI y BS estándar, con el beneficio adicional de un niquelado sin electropara proporcionar resistencia a la corrosión