Motion
10B-1NP ELITE DE DESPLAZAMIENTO

iwis
10B-1NP OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - Cadena y paso de 10B-1NP / 5/8 pulg., eslabón offset, material niquelado
Artículo MI #10741141
No. Fabricante 10B-1NP OFFSET ELITE
Precio9.24 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
10B-1NP OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - Cadena y paso de 10B-1NP / 5/8 pulg., eslabón offset, material niquelado
Artículo MI #10741141
No. Fabricante 10B-1NP OFFSET ELITE
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
Precio9.24 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    10B-1NP / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    14.73 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.70 mm
  • Diámetro del pasador
    5.08 mm
  • Longitud del pasador
    19.60 mm
  • Paso
    5/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo
    9.65 mm
  • Peso
    0.04 lb
  • Peso por pie
    0.62 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    10B-1NP / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648028948
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Enchapado en níquel
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648028948

Descripción general

Descripción del fabricante
10B-1NP ELITE DE DESPLAZAMIENTO
  • Las cadenas Elite niquelado están fabricadas con las mismas tolerancias ajustadas y materiales de primera calidad que nuestras cadenas ANSI y BS estándar, con el beneficio adicional de un niquelado sin electropara proporcionar resistencia a la corrosión

También puede gustarle