Motion
10B-2 ELITE DE DESPLAZAMIENTO

iwis
10B-2 OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 10B-2 / 5/8 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741148
No. Fabricante 10B-2 OFFSET ELITE
Precio16.64 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
10B-2 OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 10B-2 / 5/8 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741148
No. Fabricante 10B-2 OFFSET ELITE
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
Precio16.64 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    10B-2 / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    14.73 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.70 mm
  • Diámetro del pasador
    5.08 mm
  • Longitud del pasador
    36.20 mm
  • Paso
    5/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo
    9.65 mm
  • Resistencia a la tensión
    54.20 kN
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    10B-2 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648017409
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606, DIN 8187
  • UPC_NO
    847648017409

Descripción general

Descripción del fabricante
10B-2 ELITE DE DESPLAZAMIENTO
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.

También puede gustarle