Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena10B-2 / 5/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace14.73 mm
- Grosor de la placa de enlace1.70 mm
- Diámetro del pasador5.08 mm
- Longitud del pasador36.20 mm
- Paso5/8 pulg.
- Diámetro del rodillo10.16 mm
- Ancho del rodillo9.65 mm
- Resistencia a la tensión54.20 kN
- Peso0.07 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso10B-2 / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648017232
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606, DIN 8187
- UPC_NO847648017232
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.