Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena10B-2 SS / 5/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace14.73 mm
- Grosor de la placa de enlace1.60 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador5.08 mm
- Longitud del pasador36.20 mm
- Paso5/8 pulg.
- Diámetro del rodillo10.16 mm
- Ancho del rodillo9.65 mm
- Peso18.50 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso10B-2 SS / 5/8 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648027903
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648027903
Descripción general
- Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.