Motion
10B-2SS ENLACE DE CONEXIÓN ELITE SCCL

iwis
10B-2SS SCCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 10B-2 SS / 5/8 pulg. Cadena y paso, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741153
No. Fabricante 10B-2SS SCCL ELITE CONN LINK
Precio27.30 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
10B-2SS SCCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 10B-2 SS / 5/8 pulg. Cadena y paso, clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741153
No. Fabricante 10B-2SS SCCL ELITE CONN LINK
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
Precio27.30 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    10B-2 SS / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    14.73 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.60 mm
  • Diámetro del pasador
    5.08 mm
  • Longitud del pasador
    36.20 mm
  • Paso
    5/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo
    9.65 mm
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    1.24 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    10B-2 SS / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648028399
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648028399

Descripción general

Descripción del fabricante
10B-2SS ENLACE DE CONEXIÓN ELITE SCCL
  • Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.

También puede gustarle