Motion
10B-3  RIV 10FT CADENA ELITE

iwis
10B-3 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 10B-3 / 5/8 pulg. de paso, remachado, 3 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741155
No. Fabricante 10B-3 RIV 10FT ELITE CHAIN
Precio47.29 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
10B-3 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 10B-3 / 5/8 pulg. de paso, remachado, 3 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741155
No. Fabricante 10B-3 RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Precio47.29 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    10B-3 / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    14.73 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.70 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    5.08 mm
  • Longitud del pasador
    52.80 mm
  • Paso
    5/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo
    9.65 mm
  • Resistencia a la tensión
    79.80 kN
  • Peso
    28.00 lb
  • Peso por pie
    1.86 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    10B-3 / 5/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648027743
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606, DIN 8187
  • UPC_NO
    847648027743

Descripción general

Descripción del fabricante
10B-3 RIV 10FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.

También puede gustarle