Motion
120 COT  10FT CADENA ELITE

iwis
120 COT 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120-1 / 1-1/2 in, recubierta, 1 hebra
Artículo MI #10741160
No. Fabricante 120 COT 10FT ELITE CHAIN
Precio84.01 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
120 COT 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120-1 / 1-1/2 in, recubierta, 1 hebra
Artículo MI #10741160
No. Fabricante 120 COT 10FT ELITE CHAIN
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
Precio84.01 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120-1 / 1-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    36.20 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.80 mm
  • Diámetro del pasador
    11.11 mm
  • Longitud del pasador
    50.80 mm
  • Paso
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    22.23 mm
  • Ancho del rodillo
    25.22 mm
  • Resistencia a la tensión
    156.90 kN
  • Peso
    37.25 lb
  • Peso por pie
    3.78 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    120-1 / 1-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648015085
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648015085

Descripción general

Descripción del fabricante
120 COT 10FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.

También puede gustarle