Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena24 A-1 / 1-1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace36.19 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador11.11 mm
- Paso1-1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo1 pulg.
- Ancho del rodillo1 pulg.
- Resistencia a la tensión152.98 kN
- Peso37.00 lb
- Peso por pie3.79 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso24 A-1 / 1-1/2 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648276110
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648276110
Descripción general
- Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
- Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.