Motion
120-2 COT  10FT CADENA ELITE

iwis
120-2 COT 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120-2 / 1-1/2 in, recubierta, 2 trenzado
Artículo MI #10741167
No. Fabricante 120-2 COT 10FT ELITE CHAIN
Precio153.22 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
120-2 COT 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120-2 / 1-1/2 in, recubierta, 2 trenzado
Artículo MI #10741167
No. Fabricante 120-2 COT 10FT ELITE CHAIN
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
Su precio$153.22/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120-2 / 1-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    36.20 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.80 mm
  • Diámetro del pasador
    11.11 mm
  • Longitud del pasador
    96.30 mm
  • Paso
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    22.23 mm
  • Ancho del rodillo
    25.22 mm
  • Resistencia a la tensión
    313.80 kN
  • Peso
    73.34 lb
  • Peso por pie
    7.86 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    120-2 / 1-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648015450
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648015450

Descripción general

Descripción del fabricante
120-2 COT 10FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.

También puede gustarle