Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena120-2 / 1-1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace36.20 mm
- Grosor de la placa de enlace4.80 mm
- Diámetro del pasador11.11 mm
- Longitud del pasador96.30 mm
- Paso1-1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo22.23 mm
- Ancho del rodillo25.22 mm
- Resistencia a la tensión313.80 kN
- Peso1.03 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso120-2 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648015955
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648015955
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.