Motion
CADENA ELITE 10FT DE 120H COT

iwis
120H COT 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 120-1 H / 1-1/2 in, recubierta, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741175
No. Fabricante 120H COT 10FT ELITE CHAIN
Precio88.30 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
120H COT 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 120-1 H / 1-1/2 in, recubierta, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741175
No. Fabricante 120H COT 10FT ELITE CHAIN
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
Precio88.30 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120-1 H / 1-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    36.20 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    5.60 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    11.11 mm
  • Longitud del pasador
    55.00 mm
  • Paso
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    22.23 mm
  • Ancho del rodillo
    25.22 mm
  • Peso
    41.22 lb
  • Peso por pie
    4.43 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    120-1 H / 1-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648016150
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648016150

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA ELITE 10FT DE 120H COT
  • Las cadenas de la serie H generalmente se fabrican con los mismos materiales de pasadores que las cadenas de rodillos estándar.
  • Sin embargo, su principal ventaja es que proporcionan una mayor resistencia al desgaste y una mayor resistencia a la tracción que las cadenas estándar, al tiempo que conservan prácticamente la misma resistencia a la rotura.

También puede gustarle