Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena120-1 H / 1-1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace36.20 mm
- Grosor de la placa de enlace5.60 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador11.11 mm
- Longitud del pasador55.00 mm
- Paso1-1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo22.23 mm
- Ancho del rodillo25.22 mm
- Peso40.61 lb
- Peso por pie4.43 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso120-1 H / 1-1/2 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648016143
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648016143
Descripción general
- Las cadenas de la serie H generalmente se fabrican con los mismos materiales de pasadores que las cadenas de rodillos estándar.
- Sin embargo, su principal ventaja es que proporcionan una mayor resistencia al desgaste y una mayor resistencia a la tracción que las cadenas estándar, al tiempo que conservan prácticamente la misma resistencia a la rotura.