Motion
12B-1(M127) MEGALIFE SCCL JWIS

iwis
12B-1(M127) MEGALIFE SCCL JWIS

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - Cadena y paso de 12B-1 / 3/4 pulg., clip de resorte
Artículo MI #10741193
No. Fabricante 12B-1(M127) MEGALIFE SCCL JWIS
Precio35.60 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
12B-1(M127) MEGALIFE SCCL JWIS

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - Cadena y paso de 12B-1 / 3/4 pulg., clip de resorte
Artículo MI #10741193
No. Fabricante 12B-1(M127) MEGALIFE SCCL JWIS
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
Precio35.60 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    12B-1 / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    16.20 mm
  • Diámetro del pasador
    5.72 mm
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    12.07 mm
  • Ancho del rodillo
    11.75 mm
  • Resistencia a la tensión
    30.00 kN
  • Peso
    0.05 lb
  • Peso por pie
    0.84 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    12B-1 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648053636
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Enchapado en níquel
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648053636

Descripción general

Descripción del fabricante
12B-1(M127) MEGALIFE SCCL JWIS
  • Los productos de la serie Megalife I son adecuados para aplicaciones de cadena normal sin relubricación a velocidades de hasta 3 m/s.
  • En determinadas condiciones, las cadenas no requieren mantenimiento, se pueden desmontar fácilmente y se pueden utilizar en entornos corrosivos.
  • Con la misma gama de accesorios que las cadenas transportadoras estándar de iwis, las cadenas Megalife son totalmente compatibles con los productos estándar.
  • Además de las cadenas de rodillos, la serie Megalife I también incluye variantes de cadena de transferencia, cadena de acumulación y cadena de agarre.

You May Also Like