Motion
12B-1(M127)CR SCCL JWIS CONN LINK

iwis
12B-1(M127)CR SCCL JWIS CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - Cadena y paso de 12B-1 / 3/4 pulg., clip de resorte, material de acero
Artículo MI #10741196
No. Fabricante 12B-1(M127)CR SCCL JWIS CONN LINK
Precio21.99 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
12B-1(M127)CR SCCL JWIS CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - Cadena y paso de 12B-1 / 3/4 pulg., clip de resorte, material de acero
Artículo MI #10741196
No. Fabricante 12B-1(M127)CR SCCL JWIS CONN LINK
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
Precio21.99 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    12B-1 / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    16.40 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.85 mm
  • Diámetro del pasador
    5.72 mm
  • Longitud del pasador
    22.70 mm
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    12.07 mm
  • Ancho del rodillo
    7/16 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    22.00 kN
  • Peso
    0.05 lb
  • Peso por pie
    0.84 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    12B-1 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648062942
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648062942

Descripción general

Descripción del fabricante
12B-1(M127)CR SCCL JWIS CONN LINK
  • Las cadenas resistentes a la corrosión JWIS consisten en aceros altamente aleados que proporcionan una buena resistencia al desgaste y resistencia a la fatiga y rotura considerablemente mayor que las cadenas de acero inoxidable.
  • Las cadenas CR se pueden utilizar en condiciones extremas que normalmente requieren acero inoxidable por motivos higiénicos y visuales.

También puede gustarle