Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena12B-1NP / 3/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace16.13 mm
- Grosor de la placa de enlace1.85 mm
- Diámetro del pasador5.72 mm
- Longitud del pasador22.70 mm
- Paso3/4 pulg.
- Diámetro del rodillo12.07 mm
- Ancho del rodillo11.68 mm
- Peso0.07 lb
- Peso por pie0.77 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso12B-1NP / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648028955
- MaterialEnchapado en níquel
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEnchapado en níquel
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648028955
Descripción general
- Las cadenas Elite niquelado están fabricadas con las mismas tolerancias ajustadas y materiales de primera calidad que nuestras cadenas ANSI y BS estándar, con el beneficio adicional de un niquelado sin electropara proporcionar resistencia a la corrosión